text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSSG Tin gecoat 3,0 MM


Artikelnummer U0003.030.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 2.52
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0003.030.001
EAN 8715494654111
UBB 240201441195
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AT000300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.