Tools
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
Boren
Spiraalboren
U0003.125.001
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
Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSSG Tin gecoat 12,5 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0003.125.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
12.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0003.125.001
EAN
8715494655019
UBB
240201450410
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AT001250