text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSSG Tin gecoat 10,0 MM


Artículo No. U0003.100.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 55.1
HS- en goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0003.100.001
EAN 8715494654821
UBB 240201448208
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AT001000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.