Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0001
U0001.063.001
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
Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSSG Blank 6,3 MM
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte (mm)
101
Diameter boor (mm)
6.3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
17.325
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0001.063.001
EAN
8715494651943
UBB
240201385095
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AL000630
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen