Nedtrain Oud
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
Boren
Spiraalboren
U0000.130.001
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
Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSS Zwart 13,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
U0000.130.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
13
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0000.130.001
EAN
8715494650939
UBB
240201337161
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AA001300