Nedtrain Oud
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
Boren
Spiraalboren
U0000.120.001
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
Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSS Zwart 12,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0000.120.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0000.120.001
EAN
8715494650816
UBB
240201336908
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AA001200