text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSS Co 5 Goudbruin 6,0 MM


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Hoek van de punt (°) 135
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 16.28
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0002.060.001
EAN 8715494653404
UBB 240201343672
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AK000600

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.