Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0002
U0002.055.001
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
Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSS Co 5 Goudbruin 5,5 MM
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
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
5.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Diameter boor (mm)
5.5
Schachtdiameter (mm)
5.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Ja
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
12.49
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0002.055.001
EAN
8715494653343
UBB
240201371392
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AK000550
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen