text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 1897 HSSG Blank 6,1 MM


Artikelnummer U0025.061.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 6.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 160
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0025.061.001
EAN 8715494657471
UBB 240201495712
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ000610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.