Synspec B.V.
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
Boren
Spiraalboren
F0129
F0129.470.001
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
Fabory spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS zwart 47,0 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
220
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
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
364
Diameter boor (mm)
47
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
220
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
2060
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.470.001
EAN
8715494649230
UBB
240175059262
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN004700