text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS Zwart 45,5 MM


Artikelnummer F0129.455.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 215
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 364
Diameter boor (mm) 45.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 215
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 1995
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.455.001
EAN 8715494649209
UBB 240175058926
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN004550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.