text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS Zwart 35,0 MM


Artikelnummer F0129.350.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 195
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 339
Diameter boor (mm) 35
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 195
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 1460
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.350.001
EAN 8715494648998
UBB 240201035112
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN003500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.