Spiraalboren
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
Merken
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
Boren
Spiraalboren
F0129.315.001
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
Fabory Spiraalboor conisch MK3 DIN 345 RN HSS Zwart 31,5 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F0129.315.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
185
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
301
Diameter boor (mm)
31.5
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
185
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
970
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.315.001
EAN
8715494648929
UBB
240201034461
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN003150