text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fabory Spiraalboor conisch MK3 DIN 345 RN HSS Zwart 25,5 MM


Artikelnummer F0129.255.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 286
Diameter boor (mm) 25.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.255.001
EAN 8715494648790
UBB 240201033216
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN002550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.