text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK3 DIN 345 RN HSS Zwart 23,5 MM

Artikelnummer F0129.235.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 165
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118

Specificaties

Totale lengte (mm) 276
Diameter boor (mm) 23.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 165
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.235.001
EAN 8715494648752
UBB 240201032895
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN002350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.