text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Spiraalboor conisch MK2 DIN 345 RN HSS Zwart 18,0 MM


Numer artykułu F0129.180.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Totale lengte (mm) 228
Diameter boor (mm) 18
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 280
Goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F0129.180.001
EAN 8715494648615
UBB 240201031723
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AN001800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.