text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK2 DIN 345 RN HSS Zwart 17,5 MM


Referência F0129.175.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Totale lengte (mm) 228
Diameter boor (mm) 17.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 257.33
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência F0129.175.001
EAN 8715494648608
UBB 240201031640
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AN001750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.