text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK2 DIN 345 RN HSS Zwart 17,0 MM


Artikelnummer F0129.170.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 223
Diameter boor (mm) 17
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 255.5
Goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.170.001
EAN 8715494648585
UBB 240201031566
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN001700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.