Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
F0129.140.001
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
Fabory Spiraalboor conisch MK1 DIN 345 RN HSS Zwart 14,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F0129.140.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
189
Diameter boor (mm)
14
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.140.001
EAN
8715494648493
UBB
240201030998
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN001400