Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
F0129.110.001
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
Fabory Spiraalboor conisch MK1 DIN 345 RN HSS Zwart 11,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
F0129.110.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
175
Diameter boor (mm)
11
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
FABORY (LABOR)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.110.001
EAN
8715494648424
UBB
240201038264
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN001100