text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK1 DIN 345 RN HSS Zwart 10,5 MM

Artikelnummer F0129.105.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118

Specificaties

Totale lengte (mm) 168
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk FABORY (LABOR)

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.105.001
EAN 8715494648417
UBB 240201030329
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN001050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.