text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat Left DIN 5158 HSS-G 1/8 Links


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen

Artikelnummer U1108.031.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 11
Type schroefdraad BSPF
Aantal tanden per inch 28
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 11
Type schroefdraad BSPF
Aantal tanden per inch 28
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Links (LH)
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 65
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1108.031.001
UBB 240203303468
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.