Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1108.349.001
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
Fabory Snijplaat Left DIN 5158 HSS-G 1.3/8 Links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1108.349.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
22
Type schroefdraad
BSPF
Aantal tanden per inch
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
22
Type schroefdraad
BSPF
Aantal tanden per inch
11
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Links (LH)
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
540
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1108.349.001
UBB
240203304292
UNSPSC
27110000