text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS M 8X1,00 Links


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen

Artikelnummer U1011.080.100
Buitendiameter (mm) 25
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 25
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Links (LH)
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 0.87
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1011.080.100
UBB 240203302130
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.