Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1011.120.150
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
Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS M 12X1,50 Links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U1011.120.150
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
10
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
10
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Links (LH)
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
65
Goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1011.120.150
UBB
240203302627
UNSPSC
27110000