Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1011.120.125
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
Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS M 12X1,25 Links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1011.120.125
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
10
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
10
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Links (LH)
Merk
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.
Artikelnummers
Artikelnummer
U1011.120.125
UBB
240203302544
UNSPSC
27110000