Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1007.520.001
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
Fabory snijplaat linkse draad DIN 223 HSS-G M52
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
U1007.520.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
36
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
52
Spoed schroefdraad (mm)
5
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
36
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
52
Spoed schroefdraad (mm)
5
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Links (LH)
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
950
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1007.520.001
UBB
240203301892
UNSPSC
27110000