text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS-G M 45 Links


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen

Artikelnummer U1007.450.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 90
Hoogte 36
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 45
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 90
Hoogte 36
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 45
Spoed schroefdraad (mm) 4.5
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Links (LH)
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 1060
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1007.450.001
UBB 240203301637
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.