Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1007.420.001
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
Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS-G M 42 Links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1007.420.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
75
Hoogte
30
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
42
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
75
Hoogte
30
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
42
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Links (LH)
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
550
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1007.420.001
UBB
240203301553
UNSPSC
27110000