Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1007.040.001
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
Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS-G M 4 Links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1007.040.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
4
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
4
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Links (LH)
Merk
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1007.040.001
UBB
240203299831
UNSPSC
27110000