Tools
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1007.330.001
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
Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS-G M 33 Links
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
U1007.330.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
65
Hoogte
25
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
33
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
65
Hoogte
25
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
33
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Links (LH)
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
330
HS- en goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1007.330.001
UBB
240203301223
UNSPSC
27110000