Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1007.140.001
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
Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS-G M 14 Links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1007.140.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
14
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
14
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
14
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Links (LH)
Merk
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.
Artikelnummers
Artikelnummer
U1007.140.001
UBB
240203300498
UNSPSC
27110000