Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1075.381.001
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
Fabory Snijplaat HSS-G 1.1/2
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U1075.381.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
27
Type schroefdraad
NPT
Aantal tanden per inch
11.5
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
27
Type schroefdraad
NPT
Aantal tanden per inch
11.5
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
950
Goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1075.381.001
UBB
240202508588
UNSPSC
27110000