text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 5158 HSS-G 2.IN. ( 90X22)


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen

Artikelnummer U1105.508.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 90
Hoogte 22
Type schroefdraad BSPF
Aantal tanden per inch 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 90
Hoogte 22
Type schroefdraad BSPF
Aantal tanden per inch 11
Snijmateriaal Overig
Draadmaat (inch) 2 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 800
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1105.508.001
UBB 240202513513
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.