Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1130.063.001
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
Fabory Snijplaat DIN 5158 HSS-E 1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U1130.063.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Type schroefdraad
G
Draadmaat (metrisch)
6.3
Aantal tanden per inch
19
Snijmateriaal
HSS-E
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Type schroefdraad
G
Draadmaat (metrisch)
6.3
Aantal tanden per inch
19
Snijmateriaal
HSS-E
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
55
Goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1130.063.001
UBB
240203297850
UNSPSC
27110000