Tools
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1120.120.125
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS M 12X1,25
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
U1120.120.125
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
10
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
10
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
70
Goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1120.120.125
UBB
240203296605
UNSPSC
27110000