Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1037.018.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G NR. 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1037.018.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
16
Hoogte
5
Type schroefdraad
UNF
Aantal tanden per inch
72
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
16
Hoogte
5
Type schroefdraad
UNF
Aantal tanden per inch
72
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.
Artikelnummers
Artikelnummer
U1037.018.001
UBB
240202505287
UNSPSC
27110000