Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1009.060.050
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 6X0,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1009.060.050
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
FABORY (VÖLKEL)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1009.060.050
UBB
240202492643
UNSPSC
27110000