Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1009.520.300
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 52X3,00
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1009.520.300
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
36
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
52
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
36
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
52
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
45.03
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1009.520.300
UBB
240202502219
UNSPSC
27110000