Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1009.480.150
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 48X1,50
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1009.480.150
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
22
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
48
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
22
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
48
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
20.7
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1009.480.150
UBB
240202501484
UNSPSC
27110000