Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1009.330.200
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 33X2,00
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1009.330.200
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
65
Hoogte
18
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
33
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
65
Hoogte
18
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
33
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
225
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1009.330.200
UBB
240202499341
UNSPSC
27110000