text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 32X3,00


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen

Artikelnummer U1009.320.300
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 65
Hoogte 25
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 65
Hoogte 25
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 32
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal Overig
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer U1009.320.300
UBB 240202499184
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.