Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1005.030.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U1005.030.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
3
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
3
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
15.4
Goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1005.030.001
EAN
8715494450706
UBB
240202489029
UNSPSC
27110000