text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 24X1,25


Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummer U1009.240.125
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 16
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 16
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer U1009.240.125
UBB 240202497022
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.