Tools
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1009.230.150
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 23X1,50
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
U1009.230.150
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
16
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
23
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
16
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
23
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
10.29
HS- en goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1009.230.150
UBB
240202496867
UNSPSC
27110000