Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1009.200.200
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 20X2,00
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1009.200.200
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
3.05
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1009.200.200
EAN
8715494451024
UBB
240202496115
UNSPSC
27110000