text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 2,3


Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummer U1005.023.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 16
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 2.3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 16
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 2.3
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Snijmateriaal Overig
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer U1005.023.001
UBB 240202479616
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.