Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1005.014.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 1,4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1005.014.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
16
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
1.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
16
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
1.4
Spoed schroefdraad (mm)
0.25
Snijmateriaal
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
5
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1005.014.001
UBB
240202479046
UNSPSC
27110000