text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 1,1


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen

Artikelnummer U1005.011.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 16
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 1.1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 16
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 1.1
Spoed schroefdraad (mm) 0.25
Snijmateriaal Overig
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer U1005.011.001
UBB 240202478881
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.