Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1087.222.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 7/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1087.222.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
22
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
22
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
9
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
7/8 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
245
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1087.222.001
UBB
240202510055
UNSPSC
27110000